SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 630A aR 600V dc/750V VSI 750V dc UL @MBC 8xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12421KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182602
Sonepar Artikelnummer
121121985
Hersteller Artikelnummer
3NB12421KK15
Hersteller Typ
3NB1242-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12421KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
100 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.794 kg
- Baugröße: 2
- Nennstrom: 630A
- Bemessungsspannung: 600V dc / 750V VSI 750V dc
- Schraubkontakte: M10
- Abmessungen: 110mm
- Schutzart: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Schutzstandard: IEC, UL, teilweise CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden auch bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzfähigkeit durch Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 630A aR 600V dc/750V VSI 750V dc UL @MBC 8xIn
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter sicher vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


