SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 630A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 8xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13423KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182817
Sonepar Artikelnummer
121122159
Hersteller Artikelnummer
3NB13423KK12
Hersteller Typ
3NB1342-3KK12
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13423KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
900 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
120 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.923 kg
- Baugröße 3, 630A aR
- Spannung: 900V dc / 1250V VSI / 1000V dc
- Schraubkontakte M12, 73mm Flachkontakte
- Schnelle Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter
- Nach IEC und UL sowie größtenteils auch CCC zugelassen
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern
- Effizienter Schutz für Leistungshalbleiter und Anlagen gegen Kurzschlüsse
- Erhöhte Sicherheit durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Zuverlässige Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 630A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 8xIn Schraubkontakte M12 73mm Flachkontakte Halbleiterschutzsicherungen
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet zuverlässigen Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


