SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 630A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 8xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13423KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182800
Sonepar Artikelnummer
121122160
Hersteller Artikelnummer
3NB13423KK11
Hersteller Typ
3NB1342-3KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13423KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
630 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
900 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
120 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.070 kg
- Baugröße: 3
- Nennstrom: 630A
- Betriebsspannung: 900V dc / 1250V VSI / 1000V dc UL
- Schraubkontakte: M12
- Funktion: Halbleiterschutzsicherungen
- Abschaltcharakteristik: superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Geeignet für: NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz von Personen und Geräten bei Überlast- und Kurzschlussfällen.
- Gute Kennlinientreue garantiert durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch umfassende Zulassungen.
- Zusätzlich geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 630A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 8xIn Schraubkontakte M12 110mm geschlitzte Messer Halbleiterschutzsicherungen
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


