SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 63A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB17210KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 63 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624183036
Sonepar Artikelnummer
121121958
Hersteller Artikelnummer
3NB17210KK13
Hersteller Typ
3NB1721-0KK13
Hersteller Artikel Nr.:
3NB17210KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
63 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18.5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.201 kg
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Nach IEC und UL sowie größtenteils auch CCC zugelassen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Erhöhter Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Vielfältiger Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Weltweite Einsetzbarkeit durch internationale Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 00 63A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M10 80mm Anschlusswinkel Halbleiterschutzsicherungen
Der SITOR-Sicherungseinsatz von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


