SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 710A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13434KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 710 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182862
Sonepar Artikelnummer
121122034
Hersteller Artikelnummer
3NB13434KK15
Hersteller Typ
3NB1343-4KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13434KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
710 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1100 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
275 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.148 kg
- Typ: SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3
- Nennstrom: 710A
- Nennspannung: 1100V dc / 1800V VSI / 1300V dc
- Schraubkontakte: M12
- Länge: 210mm
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu NH-Sicherungen
- Zulassungen: IEC, UL, teilweise CCC
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 710A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn
Die SITOR-Sicherung von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


