SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 710A aR 500V dc/600V VSI 600V dc UL @MBC 8xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12431KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 710 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182626
Sonepar Artikelnummer
121121934
Hersteller Artikelnummer
3NB12431KK15
Hersteller Typ
3NB1243-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12431KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
710 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
105 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.799 kg
- Baugröße: 2
- Nennstrom: 710A
- Spannung: 500V dc / 600V VSI / 600V dc
- Kontakt-Art: Schraubkontakte M10
- Länge: 110mm
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzmöglichkeiten durch die Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 710A aR 500V dc/600V VSI 600V dc UL @MBC 8xIn
Die SITOR-Sicherungen schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


