SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 710A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13431KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 710 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182855
Sonepar Artikelnummer
121122172
Hersteller Artikelnummer
3NB13431KK12
Hersteller Typ
3NB1343-1KK12
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13431KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
710 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
140 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.933 kg
- Typ: SITOR 3NE, 3NC
- Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
- Spannungsbereich: 600V dc / 1000V VSI 750V dc
- Einschaltstrom: 710A
- Abschaltcharakteristik: superflink
- Genehmigungen: IEC, UL, CCC
- Einbaubarkeit: geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Effektiver Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Weltweite Einsatzfähigkeit durch internationale Genehmigungen.
- Hervorragende Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen wie Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 710A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M12 73mm Flachkontakte Halbleiterschutzsicherungen
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


