SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 800A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13451KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182886
Sonepar Artikelnummer
121122161
Hersteller Artikelnummer
3NB13451KK12
Hersteller Typ
3NB1345-1KK12
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13451KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
150 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.930 kg
- Verdrahtung: Schraubkontakte M12
- Abmessungen: 73mm Flachkontakte
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz: Sichere Protection für Leistungshalbleiter beim Kurzschluss
- Zulassungen: IEC, UL und größtenteils CCC
- Einsatzgebiet: Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Sehr gute Kennlinientreue dank des Siemens Qualitätsstandards
- Weltweite Einsetzbarkeit durch internationale Zulassungen
- Teils geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 800A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


