SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 800A aR 800V dc/1000V VSI 900V dc UL @MBC 8xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13453KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182909
Sonepar Artikelnummer
121122169
Hersteller Artikelnummer
3NB13453KK12
Hersteller Typ
3NB1345-3KK12
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13453KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
800 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
145 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.950 kg
- Typ: SITOR 3NE, 3NC
- Stromstärke: 800A
- Betriebsspannung: 800V dc / 1000V VSI / 900V dc
- Abschaltcharakteristik: Superflink
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Einbauoptionen: Geeignet für NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz gegen Überlast- und Kurzschlussbedingungen.
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch umfassende Zulassungen.
- Flexibilität bei der Integration in bestehende Systeme und Schutzkomponenten.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 800A aR 800V dc/1000V VSI 900V dc UL @MBC 8xIn Schraubkontakte M12 73mm Flachkontakte Halbleiterschutzsicherungen
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet wirksamen Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


