SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 800A aR 800V dc/1000V VSI 900V dc UL @MBC 8xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13453KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182893
Sonepar Artikelnummer
121122170
Hersteller Artikelnummer
3NB13453KK11
Hersteller Typ
3NB1345-3KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13453KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
800 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
145 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.068 kg
- Typ: SITOR 3NE, 3NC
- Bemessungsstrom: 800A
- Spannung: 800V dc / 1000V VSI / 900V dc
- Schraubkontakte: M12
- Abmessungen: 110mm
- Merkmal: Geschlitzte Messer
- Zulassungen: IEC, UL, teilweise CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz vor Kurzschluss für Leistungshalbleiter.
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 800A aR 800V dc/1000V VSI 900V dc UL @MBC 8xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


