SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 80A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12223KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182411
Sonepar Artikelnummer
121122011
Hersteller Artikelnummer
3NB12223KK15
Hersteller Typ
3NB1222-3KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12223KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
42 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.355 kg
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz im Überlast- und Kurzschlussfall
- Weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler Zulassungen
- Verlässliche Leistung und Schutz für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Erhöhte Sicherheit bei der Elektroinstallation
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 80A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


