SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 80A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 4xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB17220KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624274550
Sonepar Artikelnummer
121121960
Hersteller Artikelnummer
3NB17220KK10
Hersteller Typ
3NB1722-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB17220KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
19 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.195 kg
- Baugröße 00
- 80A aR
- 440V dc/700V VSI 500V dc
- UL @MBC 4xIn
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und größtenteils auch CCC zugelassen, damit weltweit einsetzbar
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 00 80A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 4xIn
Die SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


