SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 80A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB17220KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624183043
Sonepar Artikelnummer
121122037
Hersteller Artikelnummer
3NB17220KK13
Hersteller Typ
3NB1722-0KK13
Hersteller Artikel Nr.:
3NB17220KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
23 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.199 kg
- Baugröße: 00
- Nomineller Strom: 80A
- Spannung: 440V dc/700V VSI 500V dc
- Anschluss: Schraubkontakte M10, 80mm Anschlusswinkel
- Schutztyp: Halbleiterschutzsicherungen
- Zulassungen: nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank globaler Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 00 80A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


