SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 80A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB10221KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182190
Sonepar Artikelnummer
121121970
Hersteller Artikelnummer
3NB10221KK10
Hersteller Typ
3NB1022-1KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB10221KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
22 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.255 kg
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz: Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Qualitätsstandard: Hohe Kennlinientreue dank Siemens-Qualität
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC, weltweit einsetzbar
- Einbau: Teilweise geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall schützt Menschen und Anlagen
- Vielfältiger Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch hochwertige Komponenten
- Weltweite Anwendbarkeit durch umfangreiche Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 0 80A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn
Die SITOR-Sicherung schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


