SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 900A aR 500V dc/600V VSI 600V dc UL @MBC 8xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12471KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 900 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182640
Sonepar Artikelnummer
121121941
Hersteller Artikelnummer
3NB12471KK15
Hersteller Typ
3NB1247-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12471KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
900 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
165 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.688 kg
- Baugröße 2
- Ableitstrom: 900A
- Spannung: 500V dc / 600V VSI / 600V dc
- Schraubkontakte M10
- Abmessungen: 110mm
- geschlitzte Messer
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Zulassungen: nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen, sowie Sanftstarter für Motoren.
- Hohe Kennlinientreue aufgrund des Siemens Qualitätsstandards.
- Weltweit einsetzbar durch internationale Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 900A aR 500V dc/600V VSI 600V dc UL @MBC 8xIn
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


