SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 900A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13471KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 900 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182916
Sonepar Artikelnummer
121122177
Hersteller Artikelnummer
3NB13471KK11
Hersteller Typ
3NB1347-1KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13471KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
900 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
145 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.000 kg
- Strömstärke: 900A
- Baugröße: 3
- Spannung: 600V dc/1000V VSI 750V dc
- Kontakte: Schraubkontakte M12
- Messerschnitt: 110mm geschlitzte Messer
- Genehmigungen: Nach IEC und UL, größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue.
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 900A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


