SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, In: 63 A, gR, Un AC: 1500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE5318
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209129542
Sonepar Artikelnummer
120221191
Hersteller Artikelnummer
3NE5318
Hersteller Typ
3NE5318
Hersteller Artikel Nr.:
3NE5318
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.05 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.100 kg
- Stromstärke: 63 A
- Typ: gR
- Un AC: 1500 V
- Un DC: 250 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils auch CCC
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und NH-Sicherungslasttrennschaltern
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter zuverlässig vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


