SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz In 80A un 800V d.c. (VSI) Baugröße 1 mit 110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE3220
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574233
Sonepar Artikelnummer
121118745
Hersteller Artikelnummer
3NE3220
Hersteller Typ
3NE3220
Hersteller Artikel Nr.:
3NE3220
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
800 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
24 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.570 kg
- Standard: IEC und UL, größtenteils auch CCC zugelassen
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für: Frequenzumrichter im Eingangs- und DC-Zwischenkreis, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Einbaumöglichkeiten: Teilweise in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Qualitätsstandard: Sehr gute Kennlinientreue
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Weltweit einsetzbar durch internationale Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz In 80A un 800V d.c. (VSI)
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Einzelheiten:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


