SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, In: 10 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC18100MK
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497167
Sonepar Artikelnummer
120594241
Hersteller Artikelnummer
3NC18100MK
Hersteller Typ
3NC1810-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC18100MK
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4.6 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.042 kg
- Bemessungsstrom: 10 A
- gR Sicherung
- Bemessungswechselspannung (Un AC): 690 V
- Bemessungsgleichspannung (Un DC): 440 V
- Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis
- Geeignet für USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- IEC, UL und größtenteils CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz für auch Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank umfangreicher Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


