SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, In: 100 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC26000MK
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497426
Sonepar Artikelnummer
120594270
Hersteller Artikelnummer
3NC26000MK
Hersteller Typ
3NC2600-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC26000MK
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
31.5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.099 kg
- Anschraublaschen
- In: 100 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Ohne Kennmelder
- SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Leistungshalbleiter werden auch bei Kurzschluss sicher geschützt
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Zulassung nach IEC, UL und teilweise CCC
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


