SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, In: 125 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC26110MK
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497433
Sonepar Artikelnummer
120594271
Hersteller Artikelnummer
3NC26110MK
Hersteller Typ
3NC2611-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC26110MK
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
39 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.100 kg
- In: 125 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Ohne Kennmelder
- SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Nach IEC und UL sowie größtenteils auch CCC zugelassen
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen
- Schutz von Leistungshalbleitern
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar aufgrund internationaler Zulassungen
- Vielseitiger Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
SITOR-Sicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


