SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, In: 16 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC18160MK
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497174
Sonepar Artikelnummer
120594242
Hersteller Artikelnummer
3NC18160MK
Hersteller Typ
3NC1816-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC18160MK
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5.2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.042 kg
- Anschluss: mit Anschraublaschen
- Stromstärke: 16 A
- AC Spannung: 690 V
- DC Spannung: 440 V
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Geeignet für die Verwendung in Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren.
- Teilweise einbaubar in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und ist ein Teil des SENTRON Schutzsystems von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


