SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, In: 20 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC18200MK
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497181
Sonepar Artikelnummer
120594243
Hersteller Artikelnummer
3NC18200MK
Hersteller Typ
3NC1820-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC18200MK
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.8 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.043 kg
- In: 20 A
- gR, Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Zugelassen nach IEC und UL, größtenteils auch CCC
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschlüssen
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Verwendung aufgrund der Zulassungen
- Erweiterte Einsatzmöglichkeiten, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


