SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, In: 25 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC18250MK
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497198
Sonepar Artikelnummer
120594244
Hersteller Artikelnummer
3NC18250MK
Hersteller Typ
3NC1825-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC18250MK
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8.7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.043 kg
- In: 25 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Ohne Kennmelder
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- CE, IEC, UL und größtenteils CCC zugelassen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar aufgrund der Zulassungen nach internationalen Standards.
SITOR-Sicherungseinsatz
Halbleiterschutzsicherungen SITOR schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


