SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, In: 32 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC18320MK
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497204
Sonepar Artikelnummer
120594245
Hersteller Artikelnummer
3NC18320MK
Hersteller Typ
3NC1832-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC18320MK
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9.8 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.042 kg
- Anschraublaschen
- Stromstärke: 32 A
- gR, Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Ohne Kennmelder
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- IEC und UL zertifiziert, größtenteils auch CCC zugelassen
- Teilweise geeignet für NH-Sicherungsunterteile
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen.
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor Kurzschlüssen und Überlasten und ist ein unverzichtbarer Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


