SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, In: 40 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC18400MK
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497211
Sonepar Artikelnummer
120594246
Hersteller Artikelnummer
3NC18400MK
Hersteller Typ
3NC1840-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC18400MK
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.043 kg
- Benennung: SITOR-Sicherungseinsatz
- Anschlussform: mit Anschraublaschen
- Nennstrom (In): 40 A
- Schutzart: gR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, teilweise CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Effektiver Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschlüssen.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar aufgrund internationaler Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherungseinsätze von Siemens schützen Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen von Kurzschlüssen und bieten umfassenden Geräteschutz in Elektroinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


