SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, In: 50 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC18500MK
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497228
Sonepar Artikelnummer
120594247
Hersteller Artikelnummer
3NC18500MK
Hersteller Typ
3NC1850-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC18500MK
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13.8 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.043 kg
- Stromstärke: 50 A
- Schutzart: gR
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch IEC, UL und CCC Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungslasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherung bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor Kurzschlussauswirkungen und gewährleistet sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


