SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, In: 63 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC26630MK
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497488
Sonepar Artikelnummer
120594276
Hersteller Artikelnummer
3NC26630MK
Hersteller Typ
3NC2663-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC26630MK
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18.8 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.099 kg
- Nennstrom: 63 A
- Typ: gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Ohne Kennmelder
- Schnelle Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einsatz in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen
- Nach IEC und UL sowie größtenteils auch CCC zugelassen
- Effektiver Schutz von Personen und Geräten durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch entsprechende Zulassungen
- Integration in NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern möglich
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


