SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, In: 80 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC26800MK
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497495
Sonepar Artikelnummer
120594277
Hersteller Artikelnummer
3NC26800MK
Hersteller Typ
3NC2680-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC26800MK
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
22.5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.099 kg
- Stromstärke: 80 A
- Typ: aR
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Ohne Kennmelder
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Sicherer Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Geeignet für den Einsatz in Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


