SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH00, In: 100 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE80213MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497723
Sonepar Artikelnummer
120594384
Hersteller Artikelnummer
3NE80213MK
Hersteller Typ
3NE8021-3MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NE80213MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
29 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.205 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom: 100 A
- Schmelztyp: gR
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Besonderheit: Superflinke Abschaltcharakteristik
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar aufgrund internationaler Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in verschiedene Sicherungssysteme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


