SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 100 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE87211
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209457386
Sonepar Artikelnummer
120217294
Hersteller Artikelnummer
3NE87211
Hersteller Typ
3NE8721-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE87211
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.2 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
19 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.143 kg
- Mit Anschraublaschen
- Nominalstrom (In): 100 A
- Typ: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Sichere Protection auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Teils geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


