SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 125 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE87221
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209457393
Sonepar Artikelnummer
120217295
Hersteller Artikelnummer
3NE87221
Hersteller Typ
3NE8722-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE87221
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.2 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
23 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.143 kg
- Anschraublaschen
- In: 125 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Sicherer Schutz auch für Leistungshalbleiter
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeit durch Zulassungen
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


