SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 160 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE87241
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209457409
Sonepar Artikelnummer
120217296
Hersteller Artikelnummer
3NE87241
Hersteller Typ
3NE8724-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE87241
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.2 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
31 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.146 kg
- Modell: NH000
- Nennstrom: 160 A
- Geeignet für: aR
- Nennwechselspannung (Un AC): 690 V
- Nenngleichspannung (Un DC): 440 V
- Normen: Entspricht IEC 60269-6 und UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Zuverlässiger Schutz der PV-Module und Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Hohe DC-Bemessungsspannung und Fähigkeit, extreme Temperaturschwankungen schadlos zu überstehen.
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen, wodurch die Brandgefahr durch DC-Lichtbögen erheblich reduziert wird.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer, selbst bei häufig wechselnden Lastströmen.
Sitor-sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz dient als zuverlässiger Schutz für Photovoltaik-Anwendungen, um die hohe Verfügbarkeit der PV-Anlage sicherzustellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


