SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 20 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE87141
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209457317
Sonepar Artikelnummer
120217289
Hersteller Artikelnummer
3NE87141
Hersteller Typ
3NE8714-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE87141
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.2 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.139 kg
- Typ: NH000
- Stromstärke (In): 20 A
- Schmelzsicherungstyp: gR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Erfüllt die Norm IEC 60269-6
- UL-Norm: Erfüllung der UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen, wodurch die Brandgefahr durch DC-Lichtbögen reduziert wird.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
- Hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz dient zum zuverlässigen Schutz von PV-Modulen in Photovoltaik-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


