SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 25 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE87151
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209457324
Sonepar Artikelnummer
120217290
Hersteller Artikelnummer
3NE87151
Hersteller Typ
3NE8715-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE87151
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.2 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.143 kg
- Mit Anschraublaschen
- Nennstrom: 25 A
- Typ: gR
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Schutz für Leistungshalbleiter
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- IEC, UL und größtenteils CCC zugelassen
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz bei Kurzschlüssen und Überlastungen
- Schutz für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit durch Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


