SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 250 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE87271
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209457423
Sonepar Artikelnummer
120217298
Hersteller Artikelnummer
3NE87271
Hersteller Typ
3NE8727-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE87271
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.2 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
42 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.142 kg
- Referenz: NH000
- Nennstrom (In): 250 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Abschaltcharakteristik: Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Schutz von Leistungshalbleitern auch bei Kurzschluss sicher gewährleistet.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeit dank verschiedener Zulassungen.
- Einsatzbereich umfasst Frequenzumrichter und USV-Anlagen sowie Motoren-Sanftstarter.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
Sitor-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


