SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 315 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE87311
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209457430
Sonepar Artikelnummer
120217299
Hersteller Artikelnummer
3NE87311
Hersteller Typ
3NE8731-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE87311
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.2 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
54 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.144 kg
- Referenz: NH000
- Nennstrom (In): 315 A
- Typ: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Besonderheit: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: Nach IEC und UL, größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz für Leistungshalbleiter während eines Kurzschlusses.
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Netztrennschalter mit Sicherungen.
- Vielseitig einsetzbar in Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren.
SITOR-Sicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


