SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 32 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE87011
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209457331
Sonepar Artikelnummer
120217287
Hersteller Artikelnummer
3NE87011
Hersteller Typ
3NE8701-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE87011
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.2 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.143 kg
- Typ: NH000
- Stromstärke: 32 A
- Glastyp: gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Kennmelder: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Normen: Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Schutzfunktion für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz ist darauf ausgelegt, Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses zu schützen und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


