SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 40 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE87021
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209457348
Sonepar Artikelnummer
120217288
Hersteller Artikelnummer
3NE87021
Hersteller Typ
3NE8702-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE87021
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.2 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
12 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.144 kg
- Typ: NH000
- Nennstrom: 40 A
- Schutzart: gR
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Zulassung nach IEC und UL sowie größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zulassungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


