SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 50 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE87171
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209457355
Sonepar Artikelnummer
120217291
Hersteller Artikelnummer
3NE87171
Hersteller Typ
3NE8717-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE87171
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.2 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
15 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.141 kg
- NH000, In: 50 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Globale Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
- Zuverlässiger Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Vielfältiger Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet einen hohen Sicherheitsstandard bei der Elektroinstallation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


