SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 63 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE87181
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209457362
Sonepar Artikelnummer
120217292
Hersteller Artikelnummer
3NE87181
Hersteller Typ
3NE8718-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE87181
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.2 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
16 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.144 kg
- Referenz: NH000
- Stromstärke: In: 63 A
- Zusätzliche Absicherung: gR
- Spannung AC: Un AC: 690 V
- Spannung DC: Un DC: 440 V
- Besonderheiten: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Sehr gute Kennlinientreue dank des Siemens Qualitätsstandards.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch umfassende Zulassungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


