SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, In: 1250 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE94507
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1250 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209240520
Sonepar Artikelnummer
120216830
Hersteller Artikelnummer
3NE94507
Hersteller Typ
3NE9450-7
Hersteller Artikel Nr.:
3NE94507
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1250 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
210 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.148 kg
- In: 1250 A
- aR
- Un AC: 600 V
- Un DC: 440 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- SITOR-Zylindersicherungen zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz von Leistungshalbleitern wird gewährleistet
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank vielfältiger Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


