SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, In: 250 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE43276B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005129
Sonepar Artikelnummer
120216794
Hersteller Artikelnummer
3NE43276B
Hersteller Typ
3NE4327-6B
Hersteller Artikel Nr.:
3NE43276B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
105 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.691 kg
- Stromstärke: 250 A
- Typ: aR
- Spannung AC: 800 V
- Spannung DC: 440 V
- Geeignet für: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch internationale Zulassungen.
- Teils geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


