SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, In: 250 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC73272
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 680 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209175662
Sonepar Artikelnummer
120221465
Hersteller Artikelnummer
3NC73272
Hersteller Typ
3NC7327-2
Hersteller Artikel Nr.:
3NC73272
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
680 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
25 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.729 kg
- Stromstärke: 250 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC: 680 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Überlegene Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Protection von Leistungshalbleitern bei Kurzschlüssen.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Vielfältiger Einsatz, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter zuverlässig vor Kurzschlusserscheinungen.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


