SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, In: 350 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC73312
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 350 A
Bemessungsspannung AC - 680 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209269286
Sonepar Artikelnummer
120221466
Hersteller Artikelnummer
3NC73312
Hersteller Typ
3NC7331-2
Hersteller Artikel Nr.:
3NC73312
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung AC:
680 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
32 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.750 kg
- Typ: SITOR 3NE, 3NC
- Stromstärke: 350 A
- Auslösecharakteristik: aR
- Spannung (AC): 680 V
- Spannung (DC): 440 V
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar durch umfangreiche Zulassungen
- Eignung für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz von Siemens schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


