SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, In: 450 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE43336B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 450 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005167
Sonepar Artikelnummer
120216798
Hersteller Artikelnummer
3NE43336B
Hersteller Typ
3NE4333-6B
Hersteller Artikel Nr.:
3NE43336B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
450 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
140 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.684 kg
- Stromstärke: 450 A
- Typ: aR
- Un AC: 800 V
- Un DC: 440 V
- Sicherungen für Frequenzumrichter im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis
- Geeignet für USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit durch IEC, UL und größtenteils auch CCC Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und sorgt für effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


