SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, In: 500 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE43346B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005181
Sonepar Artikelnummer
120216800
Hersteller Artikelnummer
3NE43346B
Hersteller Typ
3NE4334-6B
Hersteller Artikel Nr.:
3NE43346B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
155 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.678 kg
- Beidseitiges Innengewinde
- In: 500 A
- aR
- Un AC: 800 V
- Un DC: 440 V
- Hohe DC-Bemessungsspannung
- Entspricht der Norm IEC 60269-6
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt PV-Module durch zuverlässige Absicherung in Photovoltaik Applikationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


