SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, In: 710 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE43376
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 710 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005204
Sonepar Artikelnummer
120216802
Hersteller Artikelnummer
3NE43376
Hersteller Typ
3NE4337-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NE43376
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
710 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
155 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.687 kg
- Beidseitiges Innengewinde
- Nennstrom: 710 A
- Un AC: 800 V
- Un DC: 440 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Zusätzlicher Einsatzbereich in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


