SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, In: 710 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE64377
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 710 A
Bemessungsspannung AC - 900 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209223899
Sonepar Artikelnummer
120216809
Hersteller Artikelnummer
3NE64377
Hersteller Typ
3NE6437-7
Hersteller Artikel Nr.:
3NE64377
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
710 A
Bemessungsspannung AC:
900 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
150 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.155 kg
- In: 710 A
- aR
- Un AC: 900 V
- Un DC: 440 V
- Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Tauglich für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschlüssen
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen
- Eignung für verschiedene Anwendungen, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


