SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, In: 850 A, gR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE94406
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 850 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209268098
Sonepar Artikelnummer
120216828
Hersteller Artikelnummer
3NE94406
Hersteller Typ
3NE9440-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NE94406
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
850 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
85 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.123 kg
- In: 850 A
- gR
- Un AC: 600 V
- Un DC: 250 V
- Abschaltcharakteristik: superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: nach IEC und UL sowie größtenteils auch CCC
- Einsatzbereiche: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall schützt Menschen und Geräte.
- Hohe Kennlinientreue garantiert durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen.
- Teilweise geeignet für Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


